10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
10+ | 9.85 CHF | 9.63% |
30+ | 9.70 CHF | 11.01% |
50+ | 9.40 CHF | 13.76% |
75+ | 9.20 CHF | 15.60% |
113+ | 8.95 CHF | 17.89% |
170+ | 8.80 CHF | 19.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M20x1,5 mm |
Hauteur du coude | 28 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 3 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 28 mm |
H2 | 24 mm |
B | 6 mm |