10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
10+ | 9.50 CHF | 9.52% |
30+ | 9.25 CHF | 11.90% |
50+ | 9.10 CHF | 13.33% |
75+ | 8.85 CHF | 15.71% |
113+ | 8.70 CHF | 17.14% |
170+ | 8.55 CHF | 18.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M18x1,5 mm |
Hauteur du coude | 28 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 3 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 28 mm |
H2 | 22 mm |
B | 4 mm |