12.15 CHF/ Unitéhors TVA
13.13 CHFTVA incluse
89 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.15 CHF | - |
10+ | 11.00 CHF | 9.47% |
30+ | 10.70 CHF | 11.93% |
50+ | 10.55 CHF | 13.17% |
75+ | 10.35 CHF | 14.81% |
113+ | 10.10 CHF | 16.87% |
170+ | 9.90 CHF | 18.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 27 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 4 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 27 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |