Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN5 MF03-08DKOS M16x1.5

  • ERIKS:14890466
  • Fabricant:7613288198029
Image 1
Ajouter à la liste

21.05 CHF/ Unitéhors TVA

22.76 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.05 CHF

-

10+

18.85 CHF

10.45%

30+

18.45 CHF

12.35%

50+

18.20 CHF

13.54%

75+

17.85 CHF

15.20%

113+

17.50 CHF

16.86%

170+

17.15 CHF

18.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
Dimension de filetage
M16x1,5 mm
Hauteur du coude
26 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
4 mm
Flexible diam. int.
5 mm
A
26 mm
H2
19 mm
B
3 mm