73.15 CHF/ Unitéhors TVA
79.08 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.15 CHF | - |
10+ | 65.90 CHF | 9.91% |
30+ | 64.50 CHF | 11.83% |
50+ | 62.95 CHF | 13.94% |
75+ | 61.75 CHF | 15.58% |
113+ | 60.45 CHF | 17.36% |
170+ | 59.30 CHF | 18.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Hauteur du coude | 50 mm |
Dimension hexagone | 60 mm |
C | 8 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 50 mm |
H2 | 60 mm |
B | 26 mm |