Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN25 MF16-30DKOS M42x2

  • ERIKS:14888358
  • Fabricant:7613288086661
Image 1
Ajouter à la liste

42.05 CHF/ Unitéhors TVA

45.46 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.05 CHF

-

10+

37.95 CHF

9.75%

30+

37.05 CHF

11.89%

50+

36.20 CHF

13.91%

75+

35.50 CHF

15.58%

113+

34.70 CHF

17.48%

170+

34.05 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Hauteur du coude
44 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
6 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
44 mm
H2
50 mm
B
20 mm