29.40 CHF/ Unitéhors TVA
31.78 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
10+ | 26.45 CHF | 10.03% |
30+ | 25.85 CHF | 12.07% |
50+ | 25.20 CHF | 14.29% |
75+ | 24.70 CHF | 15.99% |
113+ | 24.15 CHF | 17.86% |
170+ | 23.70 CHF | 19.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
Hauteur du coude | 41 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 5 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 41 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |