50.05 CHF/ Unitéhors TVA
54.10 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.05 CHF | - |
10+ | 45.20 CHF | 9.69% |
30+ | 44.15 CHF | 11.79% |
50+ | 43.25 CHF | 13.59% |
75+ | 42.35 CHF | 15.38% |
113+ | 41.55 CHF | 16.98% |
170+ | 40.75 CHF | 18.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 33.5 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 2.2 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 33.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |