Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN16 MF10-20DKOS M30x2

  • ERIKS:14888356
  • Fabricant:7613288086685
Image 1
Ajouter à la liste

18.85 CHF/ Unitéhors TVA

20.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.85 CHF

-

10+

17.05 CHF

9.55%

30+

16.60 CHF

11.94%

50+

16.35 CHF

13.26%

75+

16.05 CHF

14.85%

113+

15.75 CHF

16.45%

170+

15.45 CHF

18.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Hauteur du coude
37 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
4 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
37 mm
H2
36 mm
B
13 mm