Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN12 MF08-16DKOS M24x1.5

  • ERIKS:14888355
  • Fabricant:7613288086692
Image 1
Ajouter à la liste

15.00 CHF/ Unitéhors TVA

16.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.00 CHF

-

10+

13.50 CHF

10.00%

30+

13.25 CHF

11.67%

50+

13.10 CHF

12.67%

75+

12.85 CHF

14.33%

113+

12.60 CHF

16.00%

170+

12.35 CHF

17.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage
M 24x1.5 mm
Hauteur du coude
33 mm
Dimension hexagone
30 mm
C
3 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
33 mm
H2
30 mm
B
9 mm