Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN10 MF06-14DKOS M22x1.5

  • ERIKS:14888354
  • Fabricant:7613288086708
Image 1
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

10+

10.35 CHF

10.00%

30+

10.00 CHF

13.04%

50+

9.90 CHF

13.91%

75+

9.70 CHF

15.65%

113+

9.50 CHF

17.39%

170+

9.30 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M 22x1.5 mm
Hauteur du coude
33 mm
Dimension hexagone
27 mm
C
3 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
33 mm
H2
27 mm
B
7 mm