Eriks

Cône 24° joint torique série lourde DKOS DN10 MF06-12DKOS M20x1.5

  • ERIKS:14888353
  • Fabricant:7613288086715
Image 1
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Unitéhors TVA

11.67 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.80 CHF

-

10+

9.85 CHF

8.80%

30+

9.50 CHF

12.04%

50+

9.40 CHF

12.96%

75+

9.20 CHF

14.81%

113+

8.95 CHF

17.13%

170+

8.80 CHF

18.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M20x1,5 mm
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
24 mm
C
3 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
29 mm
H2
24 mm
B
7 mm