Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 90° DKOS 90 DN8 MF05-12DKOS90 M20x1.5

  • ERIKS:14888343
  • Fabricant:7613288086821
Image 1
Ajouter à la liste

19.40 CHF/ Unitéhors TVA

20.97 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.40 CHF

-

10+

17.50 CHF

9.79%

30+

17.05 CHF

12.11%

50+

16.60 CHF

14.43%

75+

16.30 CHF

15.98%

113+

16.00 CHF

17.53%

170+

15.70 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage
M20x1,5 mm
Hauteur du coude
31 mm
Dimension hexagone
24 mm
C
3 mm
E
31 mm
Flexible diam. int.
8 mm
H2
24 mm
B
6 mm