Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 90° DKOS 90 DN6 MF04-08DKOS90 M16x1.5

  • ERIKS:14888341
  • Fabricant:7613288086845
Image 1
Ajouter à la liste

17.10 CHF/ Unitéhors TVA

18.49 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.10 CHF

-

10+

15.40 CHF

9.94%

30+

15.15 CHF

11.40%

50+

14.65 CHF

14.33%

75+

14.35 CHF

16.08%

113+

14.00 CHF

18.13%

170+

13.75 CHF

19.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M16x1,5 mm
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
4 mm
E
29 mm
Flexible diam. int.
6 mm
H2
19 mm
B
4 mm