Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 90° DKOS 90 DN32 MF20-38DKOS90 M52x2

  • ERIKS:14888349
  • Fabricant:7613288086753
Image 1
Ajouter à la liste

137.95 CHF/ Unitéhors TVA

149.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137.95 CHF

-

10+

124.10 CHF

10.04%

30+

121.30 CHF

12.07%

50+

118.70 CHF

13.95%

75+

116.35 CHF

15.66%

113+

114.00 CHF

17.36%

170+

111.75 CHF

18.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
M 52x2 mm
Hauteur du coude
86 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
8 mm
E
86 mm
Flexible diam. int.
32 mm
H2
60 mm
B
26 mm