Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 90° DKOS 90 DN25 MF16-30DKOS90 M42x2

  • ERIKS:14888348
  • Fabricant:7613288086760
Image 1
Ajouter à la liste

74.55 CHF/ Unitéhors TVA

80.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.55 CHF

-

10+

67.20 CHF

9.86%

30+

65.60 CHF

12.01%

50+

64.20 CHF

13.88%

75+

62.90 CHF

15.63%

113+

61.70 CHF

17.24%

170+

60.40 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Hauteur du coude
75 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
6 mm
E
75 mm
Flexible diam. int.
25 mm
H2
50 mm
B
20 mm