52.40 CHF/ Unitéhors TVA
56.64 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.40 CHF | - |
10+ | 47.20 CHF | 9.92% |
30+ | 46.15 CHF | 11.93% |
50+ | 45.20 CHF | 13.74% |
75+ | 44.25 CHF | 15.55% |
113+ | 43.40 CHF | 17.18% |
170+ | 42.55 CHF | 18.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
Hauteur du coude | 65 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 5 mm |
E | 65 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |