85.00 CHF/ Unitéhors TVA
91.89 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.00 CHF | - |
10+ | 76.70 CHF | 9.76% |
30+ | 74.80 CHF | 12.00% |
50+ | 73.15 CHF | 13.94% |
75+ | 71.75 CHF | 15.59% |
113+ | 70.25 CHF | 17.35% |
170+ | 68.90 CHF | 18.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 67.5 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 2.2 mm |
E | 67.5 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |