31.15 CHF/ Unitéhors TVA
33.67 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.15 CHF | - |
10+ | 28.10 CHF | 9.79% |
30+ | 27.55 CHF | 11.56% |
50+ | 26.75 CHF | 14.13% |
75+ | 26.25 CHF | 15.73% |
113+ | 25.75 CHF | 17.34% |
170+ | 25.20 CHF | 19.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 58 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 58 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
H2 | 36 mm |
B | 13 mm |