Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 90° DKOS 90 DN12 MF08-16DKOS90 M24x1.5

  • ERIKS:14888345
  • Fabricant:7613288086791
Image 1
Ajouter à la liste

22.05 CHF/ Unitéhors TVA

23.84 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.05 CHF

-

10+

19.75 CHF

10.43%

30+

19.40 CHF

12.02%

50+

18.85 CHF

14.51%

75+

18.50 CHF

16.10%

113+

18.15 CHF

17.69%

170+

17.80 CHF

19.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage
M 24x1.5 mm
Hauteur du coude
41 mm
Dimension hexagone
30 mm
C
3 mm
E
41 mm
Flexible diam. int.
12 mm
H2
30 mm
B
9 mm