Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 45° DKOS 45 DN6 MF04-10DKOS45 M18x1.5

  • ERIKS:14888336
  • Fabricant:7613288086937
Image 1
Ajouter à la liste

19.05 CHF/ Unitéhors TVA

20.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.05 CHF

-

10+

17.30 CHF

9.19%

30+

17.00 CHF

10.76%

50+

16.50 CHF

13.39%

75+

16.20 CHF

14.96%

113+

15.90 CHF

16.54%

170+

15.60 CHF

18.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
3 mm
E
17 mm
Flexible diam. int.
6 mm
Type
MF 04-10 DKOS 45
A
40 mm
H2
22 mm
B
4 mm