22.05 CHF/ Unitéhors TVA
23.84 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.05 CHF | - |
10+ | 19.75 CHF | 10.43% |
30+ | 19.40 CHF | 12.02% |
50+ | 18.85 CHF | 14.51% |
75+ | 18.50 CHF | 16.10% |
113+ | 18.15 CHF | 17.69% |
170+ | 17.80 CHF | 19.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 15 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 4 mm |
E | 15 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
Type | MF 04-08 DKOS 45 |
A | 38 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |