Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 45° DKOS 45 DN20 MF12-25DKOS45 M36x2

  • ERIKS:14888340
  • Fabricant:7613288086876
Image 1
Ajouter à la liste

56.95 CHF/ Unitéhors TVA

61.56 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.95 CHF

-

10+

51.25 CHF

10.01%

30+

50.05 CHF

12.12%

50+

49.10 CHF

13.78%

75+

48.15 CHF

15.45%

113+

47.15 CHF

17.21%

170+

46.25 CHF

18.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Hauteur du coude
33 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
5 mm
E
33 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
75 mm
H2
41 mm
B
15 mm