101.90 CHF/ Unitéhors TVA
110.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.90 CHF | - |
10+ | 91.85 CHF | 9.86% |
30+ | 89.55 CHF | 12.12% |
50+ | 87.60 CHF | 14.03% |
75+ | 85.80 CHF | 15.80% |
113+ | 84.15 CHF | 17.42% |
170+ | 82.45 CHF | 19.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 34 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 2.2 mm |
E | 34 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 76.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |