Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 45° DKOS 45 DN16 MF10-20DKOS45 M30x2

  • ERIKS:14888339
  • Fabricant:7613288086883
Image 1
Ajouter à la liste

31.05 CHF/ Unitéhors TVA

33.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.05 CHF

-

10+

27.90 CHF

10.14%

30+

27.40 CHF

11.76%

50+

26.75 CHF

13.85%

75+

26.25 CHF

15.46%

113+

25.75 CHF

17.07%

170+

25.20 CHF

18.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
4 mm
E
30 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
66 mm
H2
36 mm
B
13 mm