Eriks

Cône 24° joint torique série lourde coude 45° DKOS 45 DN12 MF08-16DKOS45 M24x1.5

  • ERIKS:14888338
  • Fabricant:7613288086890
Image 1
Ajouter à la liste

22.15 CHF/ Unitéhors TVA

23.94 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.15 CHF

-

10+

19.95 CHF

9.93%

30+

19.50 CHF

11.96%

50+

18.85 CHF

14.90%

75+

18.50 CHF

16.48%

113+

18.15 CHF

18.06%

170+

17.80 CHF

19.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage
M 24x1.5 mm
Hauteur du coude
20 mm
Dimension hexagone
30 mm
C
3 mm
E
20 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
53 mm
H2
30 mm
B
9 mm