20.85 CHF/ Unitéhors TVA
22.54 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.85 CHF | - |
10+ | 18.80 CHF | 9.83% |
30+ | 18.40 CHF | 11.75% |
50+ | 17.90 CHF | 14.15% |
75+ | 17.55 CHF | 15.83% |
113+ | 17.20 CHF | 17.51% |
170+ | 16.85 CHF | 19.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M20x1,5 mm |
Hauteur du coude | 17 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 3 mm |
E | 17 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 44 mm |
H2 | 24 mm |
B | 7 mm |