Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN8 MF05-12DKOL M18x1.5

  • ERIKS:14889126
  • Fabricant:7613288231191
Image 1
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.90 CHF

-

10+

8.90 CHF

10.10%

30+

8.75 CHF

11.62%

50+

8.55 CHF

13.64%

75+

8.40 CHF

15.15%

113+

8.25 CHF

16.67%

170+

8.10 CHF

18.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Hauteur du coude
21.9 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
2.9 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
21.9 mm
H2
22 mm
B
7 mm