Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN6 MF04-12DKOL M18x1.5

  • ERIKS:14895909
  • Fabricant:7613288274440
Image 1
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Unitéhors TVA

7.62 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.05 CHF

-

10+

6.25 CHF

11.35%

30+

6.15 CHF

12.77%

50+

6.05 CHF

14.18%

75+

5.95 CHF

15.60%

113+

5.85 CHF

17.02%

170+

5.75 CHF

18.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
2.3 mm
H2
22 mm
H1
22 mm