8.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.40 CHF | - |
10+ | 7.50 CHF | 10.71% |
30+ | 7.40 CHF | 11.90% |
50+ | 7.25 CHF | 13.69% |
75+ | 7.10 CHF | 15.48% |
113+ | 6.95 CHF | 17.26% |
170+ | 6.80 CHF | 19.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 26 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 2 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 26 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |