Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN6 MF04-08DKOL M14x1.5

  • ERIKS:14887214
  • Fabricant:7613288110182
Image 1
Ajouter à la liste

8.40 CHF/ Unitéhors TVA

9.08 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.40 CHF

-

10+

7.50 CHF

10.71%

30+

7.40 CHF

11.90%

50+

7.25 CHF

13.69%

75+

7.10 CHF

15.48%

113+

6.95 CHF

17.26%

170+

6.80 CHF

19.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M14x1,5 mm
Hauteur du coude
25 mm
Dimension hexagone
17 mm
C
2 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
25 mm
H2
17 mm
B
4 mm