17.05 CHF/ Unitéhors TVA
18.43 CHFTVA incluse
365 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.05 CHF | - |
10+ | 15.35 CHF | 9.97% |
30+ | 15.05 CHF | 11.73% |
50+ | 14.60 CHF | 14.37% |
75+ | 14.30 CHF | 16.13% |
113+ | 13.95 CHF | 18.18% |
170+ | 13.70 CHF | 19.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M12x1,5 mm |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
C | 2 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 22 mm |
H2 | 17 mm |
B | 3 mm |