Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN5 MF03-06DKOL M12x1.5

  • ERIKS:14890464
  • Fabricant:7613288198043
Image 1
Ajouter à la liste

24.50 CHF/ Unitéhors TVA

26.48 CHFTVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.50 CHF

-

10+

22.15 CHF

9.59%

30+

21.45 CHF

12.45%

50+

21.05 CHF

14.08%

75+

20.65 CHF

15.71%

113+

20.20 CHF

17.55%

170+

19.80 CHF

19.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
Dimension de filetage
M12x1,5 mm
Hauteur du coude
24 mm
Dimension hexagone
14 mm
C
2 mm
Flexible diam. int.
5 mm
A
24 mm
H2
14 mm
B
3 mm