70.50 CHF/ Unitéhors TVA
76.21 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.50 CHF | - |
10+ | 63.45 CHF | 10.00% |
30+ | 62.00 CHF | 12.06% |
50+ | 60.60 CHF | 14.04% |
75+ | 59.35 CHF | 15.82% |
113+ | 58.20 CHF | 17.45% |
170+ | 57.00 CHF | 19.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Hauteur du coude | 40 mm |
Dimension hexagone | 60 mm |
C | 5 mm |
Flexible diam. int. | 40 mm |
A | 40 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |