Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN32 MF20-35DKOL M45x2

  • ERIKS:14887222
  • Fabricant:7613288110106
Image 1
Ajouter à la liste

42.05 CHF/ Unitéhors TVA

45.46 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.05 CHF

-

10+

37.95 CHF

9.75%

30+

37.05 CHF

11.89%

50+

36.20 CHF

13.91%

75+

35.50 CHF

15.58%

113+

34.70 CHF

17.48%

170+

34.05 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Type de raccord à sertir
MF 20-35 DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
M 45x2 mm
Hauteur du coude
40 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
5 mm
Flexible diam. int.
32 mm
A
40 mm
H2
50 mm
B
26 mm