Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN25 MF16-28DKOL M36x2

  • ERIKS:14887221
  • Fabricant:7613288110113
Image 1
Ajouter à la liste

29.20 CHF/ Unitéhors TVA

31.57 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.20 CHF

-

10+

26.30 CHF

9.93%

30+

25.85 CHF

11.47%

50+

25.10 CHF

14.04%

75+

24.60 CHF

15.75%

113+

24.05 CHF

17.64%

170+

23.60 CHF

19.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Hauteur du coude
35 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
4 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
35 mm
H2
41 mm
B
20 mm