Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN20 MF12-22DKOL M30x2

  • ERIKS:14887220
  • Fabricant:7613288110120
Image 1
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.40 CHF

-

10+

16.50 CHF

10.33%

30+

16.25 CHF

11.68%

50+

15.80 CHF

14.13%

75+

15.50 CHF

15.76%

113+

15.15 CHF

17.66%

170+

14.85 CHF

19.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Hauteur du coude
34 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
4 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
34 mm
H2
36 mm
B
15 mm