Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN16 MF10-18DKOL M26x1.5

  • ERIKS:14887219
  • Fabricant:7613288110137
Image 1
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

10+

13.15 CHF

9.31%

30+

12.75 CHF

12.07%

50+

12.55 CHF

13.45%

75+

12.30 CHF

15.17%

113+

12.05 CHF

16.90%

170+

11.80 CHF

18.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M26x1,5 mm
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
3 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
30 mm
H2
32 mm
B
13 mm