Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN12 MF08-18DKOL M26x1.5

  • ERIKS:14888325
  • Fabricant:7613288087101
Image 1
Ajouter à la liste

21.70 CHF/ Unitéhors TVA

23.46 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.70 CHF

-

10+

19.65 CHF

9.45%

30+

19.05 CHF

12.21%

50+

18.80 CHF

13.36%

75+

18.45 CHF

14.98%

113+

18.10 CHF

16.59%

170+

17.75 CHF

18.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage
M26x1,5 mm
Hauteur du coude
27 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
3 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
27 mm
H2
32 mm
B
10 mm