12.75 CHF/ Unitéhors TVA
13.78 CHFTVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.75 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 9.80% |
30+ | 11.30 CHF | 11.37% |
50+ | 11.15 CHF | 12.55% |
75+ | 10.95 CHF | 14.12% |
113+ | 10.75 CHF | 15.69% |
170+ | 10.55 CHF | 17.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 22x1.5 mm |
Hauteur du coude | 30 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 2 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 30 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |