Eriks

Cône 24° joint torique série légère DKOL DN10 MF06-12DKOL M18x1.5

  • ERIKS:14887217
  • Fabricant:7613288110151
Image 1
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

10+

7.15 CHF

8.33%

30+

7.00 CHF

10.26%

50+

6.70 CHF

14.10%

75+

6.55 CHF

16.03%

113+

6.35 CHF

18.59%

170+

6.25 CHF

19.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Hauteur du coude
27 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
2 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
27 mm
H2
22 mm
B
7 mm