17.30 CHF/ Unitéhors TVA
18.70 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.30 CHF | - |
10+ | 15.70 CHF | 9.25% |
30+ | 15.25 CHF | 11.85% |
50+ | 14.95 CHF | 13.58% |
75+ | 14.65 CHF | 15.32% |
113+ | 14.35 CHF | 17.05% |
170+ | 14.00 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 23 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 3 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 23 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |