Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 90° DKOL 90 DN8 MF05-10DKOL90 M16x1.5

  • ERIKS:14887816
  • Fabricant:7613288102699
Image 1
Ajouter à la liste

14.70 CHF/ Unitéhors TVA

15.89 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.70 CHF

-

10+

13.35 CHF

9.18%

30+

13.15 CHF

10.54%

50+

12.75 CHF

13.27%

75+

12.50 CHF

14.97%

113+

12.25 CHF

16.67%

170+

12.00 CHF

18.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage
M16x1,5 mm
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
2 mm
E
32 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
33 mm
H2
19 mm
B
6 mm