11.40 CHF/ Unitéhors TVA
12.32 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.40 CHF | - |
10+ | 10.20 CHF | 10.53% |
30+ | 10.00 CHF | 12.28% |
50+ | 9.85 CHF | 13.60% |
75+ | 9.65 CHF | 15.35% |
113+ | 9.45 CHF | 17.11% |
170+ | 9.25 CHF | 18.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 32 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 32 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 29 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |