13.80 CHF/ Unitéhors TVA
14.92 CHFTVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.80 CHF | - |
10+ | 12.30 CHF | 10.87% |
30+ | 12.05 CHF | 12.68% |
50+ | 11.95 CHF | 13.41% |
75+ | 11.70 CHF | 15.22% |
113+ | 11.40 CHF | 17.39% |
170+ | 11.20 CHF | 18.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M14x1,5 mm |
Hauteur du coude | 32 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
C | 2 mm |
E | 32 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 30 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |