26.15 CHF/ Unitéhors TVA
28.27 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.15 CHF | - |
10+ | 23.60 CHF | 9.75% |
30+ | 23.10 CHF | 11.66% |
50+ | 22.55 CHF | 13.77% |
75+ | 22.10 CHF | 15.49% |
113+ | 21.60 CHF | 17.40% |
170+ | 21.20 CHF | 18.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -3 |
Dimension de filetage | M12x1,5 mm |
Hauteur du coude | 29 mm |
Dimension hexagone | 14 mm |
C | 2 mm |
E | 29 mm |
Flexible diam. int. | 5 mm |
A | 26 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |