Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 90° DKOL 90 DN40 MF24-42DKOL90 M52x2

  • ERIKS:14888332
  • Fabricant:7613288086982
Image 1
Ajouter à la liste

169.45 CHF/ Unitéhors TVA

183.18 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

169.45 CHF

-

10+

152.40 CHF

10.06%

30+

149.05 CHF

12.04%

50+

145.60 CHF

14.07%

75+

142.65 CHF

15.82%

113+

139.80 CHF

17.50%

170+

137.05 CHF

19.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage
M 52x2 mm
Hauteur du coude
101 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
5 mm
E
101 mm
Flexible diam. int.
40 mm
A
111 mm
H2
60 mm
B
32 mm