98.40 CHF/ Unitéhors TVA
106.37 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.40 CHF | - |
10+ | 88.50 CHF | 10.06% |
30+ | 86.65 CHF | 11.94% |
50+ | 84.75 CHF | 13.87% |
75+ | 83.05 CHF | 15.60% |
113+ | 81.45 CHF | 17.23% |
170+ | 79.75 CHF | 18.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 45x2 mm |
Hauteur du coude | 81 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
C | 5 mm |
E | 81 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 94 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |