Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 90° DKOL 90 DN20 MF12-22DKOL90 M30x2

  • ERIKS:14887821
  • Fabricant:7613288102644
Image 1
Ajouter à la liste

38.65 CHF/ Unitéhors TVA

41.78 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.65 CHF

-

10+

34.90 CHF

9.70%

30+

33.95 CHF

12.16%

50+

33.25 CHF

13.97%

75+

32.60 CHF

15.65%

113+

31.90 CHF

17.46%

170+

31.30 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Hauteur du coude
59 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
4 mm
E
59 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
62 mm
H2
36 mm
B
15 mm