29.05 CHF/ Unitéhors TVA
31.40 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.05 CHF | - |
10+ | 26.15 CHF | 9.98% |
30+ | 25.75 CHF | 11.36% |
50+ | 25.10 CHF | 13.60% |
75+ | 24.60 CHF | 15.32% |
113+ | 24.05 CHF | 17.21% |
170+ | 23.60 CHF | 18.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M26x1,5 mm |
Hauteur du coude | 53 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 3 mm |
E | 53 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 52 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |